Referenzen
KTR:ROTEX 42 GG 1A 55H7
Rubix:890793
Hersteller:020423105500

Produktdetails : 42 NABE GG 1A 55H7 ROTEX Nabe, mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
42 NABE GG 1A 55H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1790 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 42 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std