19 GS NABE AL-H NL=25MM ROTEX GS Nabe ungebohrt, Nabe: 25mm (Standard)

ROTEX GS 19 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 19 GS AL-H NL=25MM
Rubix:86096
Hersteller:550197100040
19 GS NABE AL-H NL=25MM ROTEX GS Nabe ungebohrt, Nabe: 25mm (Standard)

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19 GS NABE AL-H NL=25MM ROTEX GS Nabe ungebohrt, Nabe: 25mm (Standard)


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
19 GS NABE AL-H NL=25MM

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe19
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
14,22 exkl. MwSt.
/ Stück
16,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen