28 GS NABE AL 2.6 28H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut

ROTEX GS 28 AL-H

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 28 GS AL 2.6 28H7
Rubix:127808
Hersteller:550287152849
28 GS NABE AL 2.6 28H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut

Technische Zusammenfassung

Typklemmring nabe
Werkstoffaluminium
Größe28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 GS NABE AL 2.6 28H7 ROTEX GS Nabe zweifach geschlitzt mit Nut


KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind 3-teilig, spielfrei unter Vorspannung. Die verschiedenen Nabenausführungen und die unterschiedlichen Shore-Härten bieten für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Kupplung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe präzise positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie drehsteif, so dass auch bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche bei der Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS arbeitet nach dem Baukastensystem. Erhältlich in einer hohen Varianz an verschiedenen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
28 GS NABE AL 2.6 28H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht260 g
Typklemmring nabe
Werkstoffaluminium
Größe28 mm
Nabenlänge90 mm
Außendurchmesser65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
64,02 exkl. MwSt.
/ Stück
76,18 inkl. MwSt.