Referenzen
KTR:ROTEX 38 GG 1 30H7-NND
Rubix:86699
Hersteller:020383003000

Produktdetails : 38 NABE GG 1 30H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
38 NABE GG 1 30H7-NND
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1060 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 38 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std