65 NABE GG 1 ROTEX Nabe vorgebohrt 20mm

ROTEX 65 GG

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 65 GG 1
Rubix:87033
Hersteller:020653000050
65 NABE GG 1 ROTEX Nabe vorgebohrt 20mm

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe65
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65 NABE GG 1 ROTEX Nabe vorgebohrt 20mm


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
65 NABE GG 1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6300 g
Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe65
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
90,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std