38 NABE GG 1A ROTEX Nabe gross, ungebohrt

ROTEX 38 GG

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 38 GG 1A
Rubix:86742
Hersteller:020383100040
38 NABE GG 1A ROTEX Nabe gross, ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 38 NABE GG 1A ROTEX Nabe gross, ungebohrt


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
38 NABE GG 1A

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1650 g
Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe38
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
38,21 exkl. MwSt.
/ Stück
45,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen