Referenzen
KTR:ROTEX 65 GG 1 60H7-NND
Rubix:141782
Hersteller:020653006000

Produktdetails : 65 NABE GG 1 60H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
65 NABE GG 1 60H7-NND
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4930 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 65 |
| Nabenlänge | 110 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen