75 NABE GG 1 60H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

ROTEX 75 GG

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:ROTEX 75 GG 1 60H7-NND
Rubix:87095
Hersteller:020753006000
75 NABE GG 1 60H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe75
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 75 NABE GG 1 60H7-NND ROTEX Nabe mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
75 NABE GG 1 60H7-NND

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8270 g
Typrotex
Werkstoffgusseisen
Größe75
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
162,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,42 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen