Referenzen
KTR:ROTEX 42 GG TB2 1610
Rubix:127880
Hersteller:020423135798

Produktdetails : 42 NABE GG TB2 1610 ROTEX Nabe für Taperbuchse
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
42 NABE GG TB2 1610
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1040 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | gusseisen |
| Größe | 42 |
| Nabenlänge | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen