Referenzen
KTR:ROTEX 24 AL 1A 28H7
Rubix:86214
Hersteller:020246102800

Produktdetails : 24 NABE AL 1A 28H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde
KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
24 NABE AL 1A 28H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | aluminium |
| Größe | 24 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std