28 NABE AL 1A 30H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde

ROTEX 28 ALU

Siehe technische Informationen
Referenzen
KTR:ROTEX 28 AL 1A 30H7
Rubix:86344
Hersteller:020286103000
28 NABE AL 1A 30H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde
Technische Zusammenfassung
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28 NABE AL 1A 30H7 ROTEX Nabe gross, mit Nut und Gewinde


KTR ROTEX-Kupplungen zeichnen sich durch ihr kleines Baumaß, geringes Gewicht und niedriges Schwungmoment bei hoher Drehmomentübertragung aus. Eine präzise und allseitige Bearbeitung sorgt für eine positiv beeinflusste Laufeigenschaft und eine Erhöhung der Lebensdauer der Kupplung. Sie gewährleisten eine drehschwingungsdämpfende Kraftübertragung und nehmen Stöße auf, die von ungleichmäßig arbeitenden Kraftmaschinen ausgehen. Elastisch schwingungsdämpfend und axial steckbar. Einfache Montage und optische Prüfung.
28 NABE AL 1A 30H7

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Typrotex
Werkstoffaluminium
Größe28
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,67 exkl. MwSt.
/ Stück
29,36 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen