Referenzen
KTR:ROTEX 42 GS ST 6.0 35H7
Rubix:700176
Hersteller:550425053580

Produktdetails : 42 GS NABE ST 6.0 35H7 ROTEX GS Spannringnabe
KTR ROTEX GS spielfreie Servokupplungen sind dreiteilige, unter Vorspannung spielfreie Kupplungen. Die verschiedenen Nabenausführungen und unterschiedlichen Shorehärten ergeben für jede Anwendung in der Automatisierungstechnik die optimale Lösung. Sie ist überall dort einsetzbar, wo Antriebe exakt positionieren müssen, denn trotz ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. Die ROTEX GS funktioniert mit dem Baukastensystem. Verfügbar in einer hohen Varianz an unterschiedlichen Nabenausführungen, die innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden können.
42 GS NABE ST 6.0 35H7
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2320 g |
|---|---|
| Typ | rotex |
| Werkstoff | stahl |
| Größe | 42 |
| Nabenlänge | 126 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
