Referenzen
Rexnord:24B-3
Rubix:64354

Produktdetails : 24B-3 (REX) Rollenkette-Dreifach Rexnord
Dreifach-Rollenkette, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20500 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 24b-3 |
| Rollendurchmesser | 25,4 mm |
| Bolzenlänge | 150,5 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 14,63 mm |
| Laschenhöhe | 33 mm |
| Bruchkraft min. | 425000 kN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,05 € exkl. MwSt.
/ 0,1
44,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
