NUKR 52-X-A (INA) Kurvenrolle INA

Rollen-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NUKR52-X-A
Rubix:19238
Hersteller:0069309560000
EAN:4012802415865
NUKR 52-X-A (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKR 52-X-A (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x20x20 mm
Bruttogewicht548 g
Innendurchmesser20 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser52 mm
Serienukr..-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r41500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
97,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen