258889 NRO 500 Vliesrollen 115 x 10000 mm Ultra Fine Siliziumkarbid
Rolle
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:258889
Rubix:1675434
EAN:4014855089741

Produktdetails : 258889 NRO 500 Vliesrollen 115 x 10000 mm Ultra Fine Siliziumkarbid
NRO 400 Vliesrollen 115x10000mm Ultra Fine Siliziumkarbid
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 115 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | fein |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen