Referenzen
Kärcher:2.113-087.0
Rubix:3620235
EAN:4066529118844
Produktdetails : 8710400190 Eco!Booster TR 045
Dieser eco!Booster TR 045 ist eine Hochleistungsdüse, die zur Optimierung der Hochdruckreinigung entwickelt wurde. Im Vergleich zu einem Standard-Flachstrahl bietet sie eine um 50 % höhere Flächenleistung, was zu einer erheblichen Zeit-, Wasser- und Energieersparnis führt. Er ist ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Putz, Holz oder Karosserien und garantiert eine kraftvolle Reinigung, ohne den Untergrund zu beschädigen.
Eigenschaften:
Der eco!Booster TR 045 zeichnet sich durch seine verbesserte Leistung und Vielseitigkeit aus. Sein breiter, gleichmäßiger Strahl ermöglicht eine effektivere Reinigung und reduziert so die Mühsal für professionelle Anwender. Sein EASY!Lock-System sorgt für eine schnelle und sichere Verbindung, wodurch die Produktivität vor Ort maximiert wird. Darüber hinaus ist er auf eine verbesserte hydraulische und energetische Effizienz ausgelegt, was zu erheblichen Einsparungen beim Wasser- und Energieverbrauch führt. Er ist für empfindliche Oberflächen wie Holz, Putz und Karosserien geeignet und behält dabei einen optimierten Durchfluss bei einem maximalen Druck von 300 bar bei. Dank seiner robusten Konstruktion hält er Temperaturen von bis zu 85 °C stand und bietet so eine hohe Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
- Maximaler Druck: 300 bar
- Maximale Temperatur: 85 °C
- Anschlusssystem: EASY!Lock
- Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg
Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1935 hat Kärcher die Reinigungsbranche durch seinen Innovationsgeist und sein technologisches Know-how revolutioniert. Nach der Entwicklung des ersten Heißwasser-Hochdruckreinigers in Europa im Jahr 1950 ist das Unternehmen bis heute in Familienbesitz und setzt weiterhin auf Innovationen. Das Unternehmen mit Sitz in Winnenden bei Stuttgart legt Wert auf leistungsfähige und ergonomische Lösungen, die dem Markt immer einen Schritt voraus sind. Das Engagement in Forschung und Entwicklung garantiert intuitive und qualitativ hochwertige Geräte. Für Kärcher ist Sauberkeit eine tägliche Herausforderung, die uns zu Spitzenleistungen motiviert.
.
Eigenschaften:
Der eco!Booster TR 045 zeichnet sich durch seine verbesserte Leistung und Vielseitigkeit aus. Sein breiter, gleichmäßiger Strahl ermöglicht eine effektivere Reinigung und reduziert so die Mühsal für professionelle Anwender. Sein EASY!Lock-System sorgt für eine schnelle und sichere Verbindung, wodurch die Produktivität vor Ort maximiert wird. Darüber hinaus ist er auf eine verbesserte hydraulische und energetische Effizienz ausgelegt, was zu erheblichen Einsparungen beim Wasser- und Energieverbrauch führt. Er ist für empfindliche Oberflächen wie Holz, Putz und Karosserien geeignet und behält dabei einen optimierten Durchfluss bei einem maximalen Druck von 300 bar bei. Dank seiner robusten Konstruktion hält er Temperaturen von bis zu 85 °C stand und bietet so eine hohe Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
- Maximaler Druck: 300 bar
- Maximale Temperatur: 85 °C
- Anschlusssystem: EASY!Lock
- Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg
Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1935 hat Kärcher die Reinigungsbranche durch seinen Innovationsgeist und sein technologisches Know-how revolutioniert. Nach der Entwicklung des ersten Heißwasser-Hochdruckreinigers in Europa im Jahr 1950 ist das Unternehmen bis heute in Familienbesitz und setzt weiterhin auf Innovationen. Das Unternehmen mit Sitz in Winnenden bei Stuttgart legt Wert auf leistungsfähige und ergonomische Lösungen, die dem Markt immer einen Schritt voraus sind. Das Engagement in Forschung und Entwicklung garantiert intuitive und qualitativ hochwertige Geräte. Für Kärcher ist Sauberkeit eine tägliche Herausforderung, die uns zu Spitzenleistungen motiviert.
.
Stärken
- 50 % mehr Effizienz: Reinigt eine größere Fläche mit der gleichen Menge Wasser und Energie.
- Gründliche Reinigung: Entfernt effektiv hartnäckige Verschmutzungen, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen.
- Wasser- und Energieeinsparung: optimiert den Verbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung.
- Anpassungsfähigkeit: kompatibel mit vielen Modellen von Kärcher Hochdruckreinigern.
- Intuitive Bedienung: schnelle und sichere Verbindung mit dem EASY!Lock-System.
- Gründliche Reinigung: Entfernt effektiv hartnäckige Verschmutzungen, ohne empfindliche Oberflächen zu beschädigen.
- Wasser- und Energieeinsparung: optimiert den Verbrauch bei gleichbleibend hoher Leistung.
- Anpassungsfähigkeit: kompatibel mit vielen Modellen von Kärcher Hochdruckreinigern.
- Intuitive Bedienung: schnelle und sichere Verbindung mit dem EASY!Lock-System.
Anwendungen
- Industrielle Reinigung: Entfernung von Fett und hartnäckigen Rückständen.
- Gebäudepflege: Reinigung von Fassaden, verputzten Wänden und Holzverkleidungen.
- Automobil- und Transportsektor: Waschen von Karosserien und Ausrüstungen.
- Landwirtschaft: Reinigung von Ställen, Gewächshäusern und landwirtschaftlichen Ausrüstungen.
- Kommunale Dienste: Pflege von Straßen, Stadtmobiliar und öffentlichen Räumen.
- Gebäudepflege: Reinigung von Fassaden, verputzten Wänden und Holzverkleidungen.
- Automobil- und Transportsektor: Waschen von Karosserien und Ausrüstungen.
- Landwirtschaft: Reinigung von Ställen, Gewächshäusern und landwirtschaftlichen Ausrüstungen.
- Kommunale Dienste: Pflege von Straßen, Stadtmobiliar und öffentlichen Räumen.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 45 mm |
|---|---|
| Typ | eco!booster |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

