885836 Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz 1/4'' M3- M10 mit Kernbohre

ROEBUCK 885836 SECHSKANTGEWINDEBOHRER UND BOHRER SET 1/4 ZOLL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:885836
Rubix:3240790
EAN:3660338390890
885836 Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz 1/4" M3- M10 mit Kernbohrer

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente12
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885836 Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz 1/4'' M3- M10 mit Kernbohre



- Gewindebohrer aus Schnellarbeitsstahl und Bohrer in der richtigen Größe mit 1/4-Zoll-Sechskantschäften. Für schnelles Gewindeschneiden in Blechen mit Elektrowerkzeugen.
- Inhalt des Sets: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm Gewindebohrer, 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5mm Bohrer
Sechskant-Gewindebohrer- und Bohrer-Set 1/4"

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente12
Bereich der Bohrdurchmesser2,5/8,5 mm
2.282,40 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
2.716,06 € inkl. MwSt.