885866 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1

SCHNITTLINIE WINDEISEN STANDARD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6005212
GISS Cutline:885866
Rubix:3267876
EAN:3660338391132
885866 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1

Technische Zusammenfassung

Vierkant Max.5,5 mm
Gewindebohrer Min.m1
Gewindebohrer Max.m10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885866 Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1



• Verstellbarer Standardtyp
 
Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1

Technische Informationen


Attribute
Vierkant Max.5,5 mm
Gewindebohrer Min.m1
Gewindebohrer Max.m10
Gesamtlänge180 mm
Vierkant Min.2 mm
10,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std