885825 Handgewindeschneider Set 45 teilig

Gewindebohrer- und Schneideisen-Satz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:7281149
GISS Cutline:885825
Rubix:3275804
EAN:3660338390814
885825 Handgewindeschneider Set 45 teilig
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Werkstoffhss
Anzahl Elemente45
Sortimentsbereichm3 - m12 mm

Produktdetails : 885825 Handgewindeschneider Set 45 teilig


Set für Handgewindebohrung

Set mit HSS-Gewindebohrern, -Bohrern und -Schneideisen - M3 bis M12 - 45 Teile.

Gewindegrößen - M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75.

 Zusammensetzung : 

- 21 HSS-Gewindebohrer DIN 352 

- 3 Gewindebohrer pro Gewindegröße: Vorschneider Nr. 1; Mittelstufe Nr. 2; Fertigschneider Nr. 3.

 - 7 Schneideisen HSS DIN 223, d.h. 1 Schneideisen pro Gewindegröße. 

- 7 HSS-Bohrer DIN338 mit Dampfbeschichtung Durchmesser: 2.5mm, 3.3mm, 4.2mm, 5.0mm, 6.8mm, 8.5mm & 10,2mm 

- 2 verstellbare Linksdreher für Gewindebohrer M3-M12

- 1 Linksdreher mit Ratsche 

- 5 Schneideisenhalter (Øint x Dicke) - 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14.

Mitgeliefertes Zubehör: 1 Schraubendreher + 1 Gewindeschneiderlehre

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffhss
Anzahl Elemente45
Sortimentsbereichm3 - m12 mm
381,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
453,57 € inkl. MwSt.