6.295-539.0 RM 750** 10L Intensiv-Grundreiniger
RM 750** 10L Intensiv-Grundreiniger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kärcher:6.295-539.0
Rubix:1717425
Hersteller:6.295-539.0
EAN:4039784470781



Dokumente
Produktdetails : 6.295-539.0 RM 750** 10L Intensiv-Grundreiniger
Der "PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750" ist bestens geeignet für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Bodenbelägen in Produktion und Industrie, insbesondere die Lebensmittelindustrie. Öle, Fette, Ruß, Eiweiß, Säfte, Wein sowie Bier Rückstände werden mühelos entfernt. Das Mittel ist hochkonzentriert und somit äußerst ergiebig in der Anwendung. Der Grundreinniger ist sowohl für die manuelle Reinigung als auch für den Einsatz im Hochdruckreiniger, insbesondere in Kombination mit dem Flächenreiniger, sowie für die maschinelle Bodenreinigung in Scheuersaugmaschinen eignet. 
Grundreiniger
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 10000 ml |
|---|---|
| Modell | rm 750 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
