24B-1 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 24B-1 Z 19 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P24B1019
Rubix:3168678
EAN:3660338301506

Produktdetails : 24B-1 Z 19 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 24B-1 Z 19 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 24B-1 Z 19 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 19 |
| ISO-Code | 24b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 231,49 mm |
| Außendurchmesser | 246,5 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 246,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std