16B-1 Z 36 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 16B-1 Z 36 KR (Mecaline)
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B1036
Rubix:3168625
EAN:3660338300073

Produktdetails : 16B-1 Z 36 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 16B-1 Z 36 KR (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 16B-1 Z 36 KR (Mecaline)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 36 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 25 mm |
| Richtdurchmesser | 291,44 mm |
| Außendurchmesser | 304,6 mm |
| Gesamtbreite | 50 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 304,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen