04B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 50 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P04B1050
Rubix:3168535
EAN:3660338295843
04B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 50 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung6 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 50 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 04B-1 Z 50 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung6 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne50
ISO-Code04-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser95,55 mm
Außendurchmesser98 mm
Gesamtbreite20 mm
Kopfkreisdurchmesser98 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,15 exkl. MwSt.
/ Stück
20,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage