10B-1 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P10B1057
Rubix:2135160
Hersteller:866003
EAN:3660338201899
10B-1 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne57
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 57 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne57
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser23 mm
Richtdurchmesser288,18 mm
Außendurchmesser296 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser296 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,88 exkl. MwSt.
/ Stück
134,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen