10B-1 Z 21 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex - Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1021SS
Rubix:3270887
Hersteller:894594
10B-1 Z 21 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 21 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 5/8x3/8


Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Simplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 10B1 -21 Zähne - Edelstahl

Stärken

Korrosionsbeständig

Anwendungen

Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code10b-1
Werkstoffedelstahl
Zapfendurchmesser16 mm
Nabendurchmesser75 mm
Richtdurchmesser113,4 mm
Außendurchmesser114 mm
Gesamtbreite30 mm
102,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,57 € inkl. MwSt.