10B-2 Z 17 KR SS (MECALINE) Kettenrad Duplex Edelstahl 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Duplex - Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B2017SS
Rubix:3270892
Hersteller:894599
10B-2 Z 17 KR SS (MECALINE) Kettenrad Duplex Edelstahl 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 17 KR SS (MECALINE) Kettenrad Duplex Edelstahl 5/8x3/8


Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Duplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 10B2 - 17 Zähne - Edelstahl

Stärken

Korrosionsbeständig

Anwendungen

Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
ISO-Code10b-2
Werkstoffedelstahl
Zapfendurchmesser12 mm
Nabendurchmesser69 mm
Richtdurchmesser93 mm
Außendurchmesser93 mm
Gesamtbreite45 mm
133,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,65 € inkl. MwSt.