32B-3 Z 13 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 32B-3 Z 13 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P32B3013R
Rubix:3169511
EAN:3660338407727
32B-3 Z 13 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 32B-3 Z 13 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32B-3 Z 13 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 32B-3 Z 13 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 32B-3 Z 13 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung50,8 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne13
ISO-Code32b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Nabendurchmesser145 mm
Richtdurchmesser212,29 mm
Außendurchmesser232,8 mm
Gesamtbreite180 mm
Kopfkreisdurchmesser232,8 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
827,09 exkl. MwSt.
/ Stück
984,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage