10B-3 Z 11 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 10B-3 Z 11 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P10B3011R
Rubix:3169440
EAN:3660338405037
10B-3 Z 11 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 10B-3 Z 11 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne11
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-3 Z 11 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 10B-3 Z 11 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 10B-3 Z 11 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne11
ISO-Code10b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Nabendurchmesser39 mm
Richtdurchmesser56,34 mm
Außendurchmesser63 mm
Gesamtbreite55 mm
Kopfkreisdurchmesser63 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,86 exkl. MwSt.
/ Stück
29,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage