08B-3 Z 24 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 24 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B3024R
Rubix:3169429
EAN:3660338404443

Produktdetails : 08B-3 Z 24 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 24 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 08B-3 Z 24 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 24 |
| ISO-Code | 08b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Nabendurchmesser | 70 mm |
| Richtdurchmesser | 97,29 mm |
| Außendurchmesser | 101,8 mm |
| Gesamtbreite | 55 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 101,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std