06B-3 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 16 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B3016R
Rubix:3169403
EAN:3660338403552
06B-3 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 16 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-3 Z 16 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 16 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 16 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne16
ISO-Code06b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Nabendurchmesser37 mm
Richtdurchmesser48,82 mm
Außendurchmesser52,3 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser52,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,47 exkl. MwSt.
/ Stück
17,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage