06B-1 Z 24-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 06B-1 Z 24-1210 KR GEH (Mecaline)
Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA06B1024R
Rubix:3168838
EAN:3660338407840

Produktdetails : 06B-1 Z 24-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 06B-1 Z 24-1210 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 06B1 - 24 Zähne (1210) - C45 Stahl - gehärtete Zähne
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 24 |
| ISO-Code | 06b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 63 mm |
| Richtdurchmesser | 72,97 mm |
| Außendurchmesser | 77 mm |
| Gesamtbreite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage