08B-2 Z 19-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 08B-2 Z 19-1210 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Duplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA08B2019R
Rubix:3168347
EAN:3660338408113
08B-2 Z 19-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 08B-2 Z 19-1210 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 19-1210 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 08B-2 Z 19-1210 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 08B2 - 19 Zähne (1210) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser62 mm
Richtdurchmesser77,16 mm
Außendurchmesser81,7 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser81,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,60 exkl. MwSt.
/ Stück
28,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen