R075-10 ROT (HI-VIZ)-GELB Chemikalien-Schutzhandschuh mit PVC-Beschichtung RINGERS
Ringer 075 CHEM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:R075-10
Rubix:3261016
Hersteller:075-10
EAN:0076490433352

Dokumente
Produktdetails : R075-10 ROT (HI-VIZ)-GELB Chemikalien-Schutzhandschuh mit PVC-Beschichtung RINGERS
Die Ansell RINGERS® R075 kombinieren einen zuverlässigen Aufprallschutz mit einer flüssigkeitsdichten Barriere für Arbeitsumgebungen, in denen mit chemischen Substanzen gearbeitet wird. Das patentierte TPR-Design und die PVC-Beschichtung tragen dazu bei, mechanische und chemische Risiken wirksam zu reduzieren.
Eigenschaften:
Diese Chemikalienschutzhandschuhe verfügen über eine patentierte TPR-Konstruktion, welche die Aufprallenergie gleichmäßig über den gesamten Handrücken und die Finger verteilt und so das Risiko durch wiederholte Stöße verringert. Die PVC-Beschichtung bildet eine homogene, flüssigkeitsdichte Barriere gegen zahlreiche Chemikalien und ermöglicht den Einsatz in Spritzbereichen oder bei längeren Handhabungsarbeiten. Ein Innenfutter aus Aramid- und Glasfasern erhöht den Schnittschutz, ohne die Flexibilität einzuschränken, die für präzise Arbeitsbewegungen erforderlich ist. Die strukturierte Beschichtung verbessert die Griffsicherheit auf feuchten oder öligen Oberflächen, während die verlängerte Bauform den geschützten Bereich erweitert und bei exponierten technischen Arbeiten zusätzlichen Schutz für den Unterarm bietet.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 370 mm (Größe 8), 456 mm (Größe 10), 465 mm (Größe 12)
• Größen: 8, 10, 12
• Beschichtungsmaterial: PVC
• Farbe der Beschichtung: rot
• Trägermaterial: Aramidfaser und Glasfaser
• Manschettentyp: langer Crispin
• Konstruktion: gefüttert
• Grifffläche: sandgestrahlte PVC-Oberfläche
• Handflächendicke: 2,00 mm
• Antistatisch: nein
• Silikonfrei: nein
Normen:
• CE-Zertifizierung, Kategorie III: konform mit der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• EN 388:2016 +A1:2018 (4X41CP): definiert die Leistungsstufen gegen Abrieb (4/4), Schnitt (nicht getestet), Weiterreißen (4/4), Durchstich (1/4), ISO-Schnitt (C/F) und Stoßschutz (P)
• EN ISO 21420:2020: legt die allgemeinen Anforderungen an Tragekomfort, Unschädlichkeit und Ergonomie von Schutzhandschuhen fest
• EN ISO 374-1:2016 (KLMOPT): bestätigt die chemische Beständigkeit gegenüber geprüften Substanzen wie Schwefel- und Salpetersäure, Natriumhydroxid, Ammoniak, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd
• EN ISO 374-5:2016: definiert die Anforderungen an den Schutz vor Mikroorganismen
Eigenschaften:
Diese Chemikalienschutzhandschuhe verfügen über eine patentierte TPR-Konstruktion, welche die Aufprallenergie gleichmäßig über den gesamten Handrücken und die Finger verteilt und so das Risiko durch wiederholte Stöße verringert. Die PVC-Beschichtung bildet eine homogene, flüssigkeitsdichte Barriere gegen zahlreiche Chemikalien und ermöglicht den Einsatz in Spritzbereichen oder bei längeren Handhabungsarbeiten. Ein Innenfutter aus Aramid- und Glasfasern erhöht den Schnittschutz, ohne die Flexibilität einzuschränken, die für präzise Arbeitsbewegungen erforderlich ist. Die strukturierte Beschichtung verbessert die Griffsicherheit auf feuchten oder öligen Oberflächen, während die verlängerte Bauform den geschützten Bereich erweitert und bei exponierten technischen Arbeiten zusätzlichen Schutz für den Unterarm bietet.
Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 370 mm (Größe 8), 456 mm (Größe 10), 465 mm (Größe 12)
• Größen: 8, 10, 12
• Beschichtungsmaterial: PVC
• Farbe der Beschichtung: rot
• Trägermaterial: Aramidfaser und Glasfaser
• Manschettentyp: langer Crispin
• Konstruktion: gefüttert
• Grifffläche: sandgestrahlte PVC-Oberfläche
• Handflächendicke: 2,00 mm
• Antistatisch: nein
• Silikonfrei: nein
Normen:
• CE-Zertifizierung, Kategorie III: konform mit der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• EN 388:2016 +A1:2018 (4X41CP): definiert die Leistungsstufen gegen Abrieb (4/4), Schnitt (nicht getestet), Weiterreißen (4/4), Durchstich (1/4), ISO-Schnitt (C/F) und Stoßschutz (P)
• EN ISO 21420:2020: legt die allgemeinen Anforderungen an Tragekomfort, Unschädlichkeit und Ergonomie von Schutzhandschuhen fest
• EN ISO 374-1:2016 (KLMOPT): bestätigt die chemische Beständigkeit gegenüber geprüften Substanzen wie Schwefel- und Salpetersäure, Natriumhydroxid, Ammoniak, Wasserstoffperoxid und Formaldehyd
• EN ISO 374-5:2016: definiert die Anforderungen an den Schutz vor Mikroorganismen
Stärken
• Reduzierung von Stößen auf dem Handrücken dank patentierter TPR-Konstruktion
• Verringerung des Chemikaliendurchtritts durch die PVC-Beschichtung
• Erhöhter Schutz durch schnittfestes Innenfutter
• Verbesserte Griffsicherheit durch sandgestrahlte Oberfläche
• Erweiterter Schutzbereich durch verlängerte Ausführung
• Verringerung des Chemikaliendurchtritts durch die PVC-Beschichtung
• Erhöhter Schutz durch schnittfestes Innenfutter
• Verbesserte Griffsicherheit durch sandgestrahlte Oberfläche
• Erweiterter Schutzbereich durch verlängerte Ausführung
Anwendungen
Die Ansell RINGERS® R075 Handschuhe eignen sich für Arbeiten mit chemischen Stoffen, Stoßbelastungen oder scharfkantigen Materialien. Sie werden in der Automobilindustrie, in Wartungs- und Instandhaltungsdiensten, im Energiesektor sowie in der chemischen Industrie eingesetzt. Typische Anwendungen sind:
• Wartungsarbeiten mit Flüssigkeiten, Ölen oder Lösungsmitteln
• Handhabung abrasiver oder schneidender Materialien in industriellen Umgebungen
• Arbeiten an chemischen Anlagen, einschließlich Mischen, Umfüllen oder Reinigen
• Lackier-, Abdichtungs- oder Beschichtungsarbeiten
• Maßnahmen zur Leckage- und Verschüttungsbeseitigung sowie bei unvorhergesehenen Situationen
• Wartungsarbeiten mit Flüssigkeiten, Ölen oder Lösungsmitteln
• Handhabung abrasiver oder schneidender Materialien in industriellen Umgebungen
• Arbeiten an chemischen Anlagen, einschließlich Mischen, Umfüllen oder Reinigen
• Lackier-, Abdichtungs- oder Beschichtungsarbeiten
• Maßnahmen zur Leckage- und Verschüttungsbeseitigung sowie bei unvorhergesehenen Situationen
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 456 mm |
| Chemikalienschutzwert | klmopt |
| Hauptmaterial | pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
49,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen