Miniaturkugellager FAG 608-HLN-C3, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:608-C3
FAG:608-HLN-C3
Rubix:3513014
Hersteller:0629441850030
EAN:4064327110916

Produktdetails : 608-HLN-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 60 |
| Grenzdrehzahl | 47000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1368 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3297 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
25,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort