Miniaturkugellager SKF W 628/8-2RS1, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 628/8-2RS1
Rubix:314750
Hersteller:29857
EAN:7316570978766

Produktdetails : W 628/8-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl, mit Dichtungen oder Deckscheiben an beiden Seiten, haben eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3,9 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 715 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std