Miniaturkugellager SKF W 624-2Z, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 624-2Z
Rubix:449116
Hersteller:29831
EAN:7316577301482
W 624-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 624-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl, mit Dichtungen oder Deckscheiben an beiden Seiten, haben eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x13x13 mm
Bruttogewicht3,1 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Seriew
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl56000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r250 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr741 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
11,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,22 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an