Miniaturkugellager FAG S684-2Z-HLC, Außendurchmesser: 9 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S684-2Z-HLC
Rubix:2776269
Hersteller:0552077900000
EAN:4012802602388

Produktdetails : S 684-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager S68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | s68..-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Endbearbeitung | inox |
| Grenzdrehzahl | 81000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 181 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 545 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
63,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
