Dünnringlager SKF 61844, Außendurchmesser: 270 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 220 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61844
Rubix:9835
Hersteller:41653
EAN:7316571090498
61844 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61844 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x270x270 mm
Bruttogewicht2529 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl2800 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
694,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
826,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen