Dünnringlager SKF W 61802-2Z, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 61802-2Z
Rubix:314725
Hersteller:29772
EAN:7316570828863
W 61802-2Z (SKF) Dünnringlager, 2 Deckscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 61802-2Z (SKF) Dünnringlager, 2 Deckscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Edelstahl, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x24x24 mm
Bruttogewicht7,4 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Käfigstahl
Lagerspielcn
Seriew
Referenzdrehzahl60000 rpm
Grenzdrehzahl30000 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
24,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,79 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen