Dünnringlager SKF W 61803-2Z, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 61803-2Z
Rubix:449109
Hersteller:29773
EAN:7316570793161
W 61803-2Z (SKF) Dünnringlager, 2 Deckscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 61803-2Z (SKF) Dünnringlager, 2 Deckscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl, mit Dichtungen oder Deckscheiben an beiden Seiten, haben eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x26x26 mm
Bruttogewicht8,3 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Käfigstahl
Lagerspielcn
Seriew
Referenzdrehzahl56000 rpm
Grenzdrehzahl28000 rpm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
30,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an