Miniaturkugellager Timken 627-2RZ, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:627-2RZ
Rubix:845064
EAN:0053893772714



Produktdetails : 627-2RZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, reibungsarme, stahlblecharmierte Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager Timken 627-2RZ mit beidseitiger Nicht-Kontaktabdichtung für zuverlässigen Schutz. Abmessungen 7x22x7 mm, Lagerluft CN.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 12 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
