Miniaturkugellager SKF 619/7-2Z, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:619/7-2Z
Rubix:833484
Hersteller:41738
EAN:7316577121844
619/7-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 619/7-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,8 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie619
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl45000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821010
10,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an