Miniaturkugellager Timken 626-2RZ, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:626-2RZ
Rubix:845058

Produktdetails : 626-2RZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, reibungsarme, stahlblecharmierte Dichtscheibe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | edelstahl |
| Serie | 600 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,01 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 890 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage