Miniaturkugellager FAG 687-HLC, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 3.5 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:687-HLC
Rubix:2776257
Hersteller:0554707420000
EAN:4012802607604
687-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite3,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 687-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,03 g
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite3,5 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie68 ...
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Zolltarifcode84821010
50,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
60,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an