Miniaturkugellager SKF W 618/4, Außendurchmesser: 9 mm | Breite: 2.5 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 618/4
Rubix:16149
Hersteller:29755
EAN:7316570512069

Produktdetails : W 618/4 (SKF) Rillenkugellager Miniatur (VA) SKF
Einreihige Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl haben eine sehr gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit. Wie die meisten Rillenkugellager sind sie besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen geringen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 2,5x9x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,7 g |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Breite | 2,5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 85000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 114 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 364 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std