Miniaturkugellager FAG S696-2Z-HLC, Außendurchmesser: 15 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S696-2Z-HLC
Rubix:3513357
Hersteller:0552164710000
EAN:4012802625158
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 696-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager S69..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,6 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Series69..-2z
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Endbearbeitunginox
Grenzdrehzahl57000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r414 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1140 N
Zolltarifcode84821010
51,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
61,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an