Miniaturkugellager Timken 627-ZZ, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:627-ZZ
Rubix:845070
Hersteller:100314549
EAN:0053893772721





Produktdetails : 627-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 13,2 g |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | mc3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 |
| Stärke | 7 mm |
| Gewicht | 12 g |
| Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std