Miniaturkugellager FAG 629-C-2Z-C3>V, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:629-C-2Z-C3>V
Rubix:3105726
Hersteller:0957696500030
EAN:4064327055774

Produktdetails : 629-C-2Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 62..-c-2z |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 38000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1970 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
31,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen