Miniaturkugellager SKF 623-2Z/C3, Außendurchmesser: 10 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 3 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:623-2Z/C3
Rubix:833598
Hersteller:43137
EAN:7316577293039
623-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 623-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3, EInzelverpackung

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser10 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie6..
Werkstoffstahl
Genauigkeitnot specified
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
4,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an