SPA 355X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Dreirillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:03SPA355
Rubix:2249901
Hersteller:856377
EAN:3660338116643
SPA 355X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser355 mm
Anzahl der Rillen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 355X3-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser355 mm
Anzahl der Rillen3
Taper-Buchse3020
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ4
Kranzbreite50 mm
Außendurchmesser360,5 mm
Breite51 mm
189,89 exkl. MwSt.
/ Stück
225,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std